!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FICHE,1 1/4 PO-7 NC,5 3/4 PO L,1.021 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,1 1/4 PO-7 NC,5 3/4 PO L,1.021 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FICHE,1 1/4 PO-7 NC,5 3/4 PO L,1.021 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FICHE,1 1/4 PO-7 NC,5 3/4 PO L,1.021 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,1 1/4 PO-7 NC,5 3/4 PO L,1.021 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $262.85 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01203
  • N° de modèle du manufacturier TA01203
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à bouchon mesure 5,75 pouces de long, avec un filetage UNC 1 1/4"-7 et un diamètre de tige de 1,021 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Fini du taraudClair
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Diamètre de tige1 2/95 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage 1-1/4po-7
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 5 3/4 po
  • Série TA01
  • Longueur de tige 3 3/16 po