!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURES DROITES 1003, CLAIR, 0 ° , ACIER RAPIDE, 5/16 PO-18, 2 23/32 PO LONG, TIGE 1 19/32 PO

TARAUD À CANNELURES DROITES 1003, CLAIR, 0 ° , ACIER RAPIDE, 5/16 PO-18, 2 23/32 PO LONG, TIGE 1 19/32 PO

CLEVELAND

TARAUD À CANNELURES DROITES 1003, CLAIR, 0  ° , ACIER RAPIDE, 5/16 PO-18, 2 23/32 PO LONG, TIGE 1 19/32 PO close
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
TARAUD À CANNELURES DROITES 1003, CLAIR, 0 ° , ACIER RAPIDE, 5/16 PO-18, 2 23/32 PO LONG, TIGE 1 19/32 PO

TARAUD À CANNELURES DROITES 1003, CLAIR, 0 ° , ACIER RAPIDE, 5/16 PO-18, 2 23/32 PO LONG, TIGE 1 19/32 PO

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.00 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1001-54506
  • N° de modèle du manufacturier C54506
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.049 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure droite à usage général est en acier rapide et a un diamètre de 7/22 po/1 19/32 po de long. Pour l'aluminium, la fonte, l’acier: répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures impériales. Il a une direction à droite et une longueur de 2 23/32 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage11/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %F
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %I
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAluminium, fonte, acier inoxydable, acier
  • Série1003
  • Longueur de tige1 19/32 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302A
  • Style du robinetGoujures droites
  • Filets par pouce18 filets/po
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 2 23/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 17/64 po
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 7/22 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2380 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/2B
  • Angle d'hélice 0 degré