!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ÉCROU,CNQ 45 ° ,-65 ° F À 250 ° F,HEX 7/8 PO,TUBE 5/8 PO,AC

ÉCROU,CNQ 45 ° ,-65 ° F À 250 ° F,HEX 7/8 PO,TUBE 5/8 PO,AC

PARKER

ÉCROU,CNQ 45 ° ,-65  ° F À 250  ° F,HEX 7/8 PO,TUBE 5/8 PO,AC close
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
ÉCROU,CNQ 45 ° ,-65 ° F À 250 ° F,HEX 7/8 PO,TUBE 5/8 PO,AC

ÉCROU,CNQ 45 ° ,-65 ° F À 250 ° F,HEX 7/8 PO,TUBE 5/8 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.14 / CHAQUE
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
  • N° article DYE41IFS10
  • N° de modèle du manufacturier 41IFS10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cet écrou en acier est destiné à être utilisé avec des tubes en cuivre, en laiton, en aluminium ou en acier pouvant être évasés à 45 degrés. Sa taille hexagonale est de 7/8 po, la taille du tube est de 5/8 po et sa plage de température de fonctionnement est comprise entre -65 °F et 250 °F.

Spécifications techniques

  • Article Écrou
  • Normes SAE 040110
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Écrou
  • Taille hexagonale 7/8 po