!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE PS33,STEARISÉ,GRAIN 40,POIDS C,GRIS,11 X 9 PO,OX AL/ZINC,PAPIER,PQ 50

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE PS33,STEARISÉ,GRAIN 40,POIDS C,GRIS,11 X 9 PO,OX AL/ZINC,PAPIER,PQ 50

KLINGSPOR

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE PS33,STEARISÉ,GRAIN 40,POIDS C,GRIS,11 X 9 PO,OX AL/ZINC,PAPIER,PQ 50 close
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
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE PS33,STEARISÉ,GRAIN 40,POIDS C,GRIS,11 X 9 PO,OX AL/ZINC,PAPIER,PQ 50

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE PS33,STEARISÉ,GRAIN 40,POIDS C,GRIS,11 X 9 PO,OX AL/ZINC,PAPIER,PQ 50

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.31 / PAQUET de 50
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
  • N° article KLS147849PK
  • N° de modèle du manufacturier 147849
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.55 lb

Informations sur le produit

Cette balayeuse à conducteur marchant Radius 300 KM est automatique et équipée d'un moteur alimenté par une batterie AGM de 75/40 watts et 85 Ah. Elle balaie et ramasse la saleté et les débris sans effort grâce à une large zone de balayage de 30 pouces et un bac à déchets de 40 litres, facile à retirer et à vider. Elle est dotée d'une poignée ergonomique pour un contrôle confortable et son filtre et son balai à rouleau sont faciles à retirer sans outils.

Spécifications techniques

  • Article Feuille abrasive enduite de stéarate
  • Matériau de l'endos Papier
  • Grain 40
  • Couleur Gris
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Poids de l'endos C
  • Série PS33