!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS STEALTH PHOENIX,PETIT

GANTS STEALTH PHOENIX,PETIT

WATSON GLOVES

GANTS STEALTH PHOENIX,PETIT close
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
GANTS STEALTH PHOENIX,PETIT

GANTS STEALTH PHOENIX,PETIT

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.78 / PAIRE
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
  • N° article WAT379S
  • N° de modèle du manufacturier 379-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 61161055
  • PAGE DU CATALOGUE # 903
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Phoenix
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI Résistance à la perforation 3, EN 388 : 2016 4X42D, ANSI Résistance aux coupures A4, OEKO-TEX Standard 100
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieVerre/Wastenot
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Polyester
  • Classement EN 388 4X42D
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, orange