!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLANFCTR STATIONNR,CORD,120V,20000TR/MIN

PLANFCTR STATIONNR,CORD,120V,20000TR/MIN

DEWALT

PLANFCTR STATIONNR,CORD,120V,20000TR/MIN close
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
PLANFCTR STATIONNR,CORD,120V,20000TR/MIN

PLANFCTR STATIONNR,CORD,120V,20000TR/MIN

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,312.81 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW735S
  • N° de modèle du manufacturier DW735S
  • N° de classification normalisée des produits et services 23231904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 147.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaneuse fixe
  • Type de rabotStagnant
  • Largeur maximale du matériau13 po
  • Profondeur de coupe maximale du rabot1/8 po
  • Type de couteauCouteau droit
  • Poids de l'outil101 lb
  • Épaisseur de lame1/16 po
  • Ejection de la poussièreOui
  • Nombre de réglages de profondeur6
  • Type de ficheTrois fiches
  • Source d'alimentation À cordon
  • Tension (V) 120 V
  • Hauteur maximale du matériau 6 po
  • Vitesse maximale 20 000 tr/min
  • Nb de lames 3
  • Longueur de lame 13 po
  • Largeur de lame 7/8 po
  • Comprend Clé en T pour le changement de lame, adaptateur pour tuyau à poussière, support, poignée pour planeuse à rabotage
  • Nb de vitesses 2
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)