!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHAR PLATE-FORME STD,3300LB,LO60 PO

CHAR PLATE-FORME STD,3300LB,LO60 PO

DAYTON

CHAR PLATE-FORME STD,3300LB,LO60 PO close
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
CHAR PLATE-FORME STD,3300LB,LO60 PO

CHAR PLATE-FORME STD,3300LB,LO60 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,070.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM2TUK7
  • N° de modèle du manufacturier 2TUK7
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 105.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Camion à plateforme
  • Hauteur hors tout 40 po
  • Largeur hors tout 30 po
  • Hauteur de plate-forme 11"
  • Largeur de plate-forme 30"
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Deux côtés
  • Couleur Gris
  • Diamètre de roulette 6 po
  • Capacité de charge 3 300 lb
  • Longueur hors tout 60 po
  • Matériau de plateau Plastique
  • Longueur de plate-forme 60"
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Type de manche/poignée Amovible
  • Nombre de plates-formes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Type de roulette Polyuréthane