!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
STANDARD PLATFORM TRUCK,2000 LB.,78

STANDARD PLATFORM TRUCK,2000 LB.,78

APPROVED VENDOR

STANDARD PLATFORM TRUCK,2000 LB.,78 close
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
STANDARD PLATFORM TRUCK,2000 LB.,78

STANDARD PLATFORM TRUCK,2000 LB.,78

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $742.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM13X506
  • N° de modèle du manufacturier 13X506
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 200.0 lb

Spécifications techniques

  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Longueur hors tout 78 po
  • Matériau de plateau Acier
  • Longueur de plate-forme 72"
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Finition/revêtement du cadre Revêtement en poudre
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Un côté
  • Couleur Rouge
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Diamètre de roulette 8 po
  • Type de roulette Caoutchouc moulé
  • Hauteur hors tout 41 po
  • Largeur hors tout 36 po
  • Hauteur de plate-forme 11"
  • Largeur de plate-forme 36"
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Type de manche/poignée Amovible
  • Nombre de plates-formes 1
  • Tractable Oui
  • Pliable Non
  • Largeur de roulette 2 po