!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHAR PLATE-FORME STD,1200 LB

CHAR PLATE-FORME STD,1200 LB

APPROVED VENDOR

CHAR PLATE-FORME STD,1200 LB close
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
CHAR PLATE-FORME STD,1200 LB

CHAR PLATE-FORME STD,1200 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $468.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM13X509
  • N° de modèle du manufacturier 13X509
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 635
  • Poids à l’expédition 69.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Camion à plateforme
  • Hauteur hors tout 34 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Hauteur de plate-forme 6"
  • Largeur de plate-forme 24"
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Type de manche/poignée Amovible
  • Nombre de plates-formes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Longueur hors tout 51-1/2 po
  • Matériau de plateau Acier
  • Longueur de plate-forme 48"
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Finition/revêtement du cadre Revêtement en poudre
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Un côté
  • Couleur Rouge
  • Pliable Non
  • Type de roulette Polyuréthane