!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POTEAU S M JNE/MGNT PQT. 6

POTEAU S M JNE/MGNT PQT. 6

MR. CHAIN

POTEAU S M JNE/MGNT PQT. 6 close
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
POTEAU S M JNE/MGNT PQT. 6

POTEAU S M JNE/MGNT PQT. 6

MR. CHAIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $556.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article MRP96430-6
  • N° de modèle du manufacturier 96430-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 73000000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1058
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau
  • Diamètre de poteau2-1/2 po
  • CouleurJaune/magenta
  • Diamètre de la base14 po
  • Finition de poteauMat
  • Type de basePlate
  • ComprendPartie supérieure à bille et crochet C
  • Application Extérieur ou intérieur
  • Hauteur 40 po
  • Matériau de poteau Polyéthylène résistant aux rayons UV
  • Matériau de la base Polyéthylène haute densité
  • Finition Lustrée
  • À utiliser avec Chaîne en plastique de 1-1/2 po et 2 po
  • Remplissable Oui