!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMPILEUR 750 LB LEVAGE 54 PO

EMPILEUR 750 LB LEVAGE 54 PO

DAYTON

EMPILEUR 750 LB LEVAGE 54 PO close
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
EMPILEUR 750 LB LEVAGE 54 PO

EMPILEUR 750 LB LEVAGE 54 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,688.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM2MPU9
  • N° de modèle du manufacturier 2MPU9
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 172.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGerbeur hydraulique à base fixe
  • Pour type de paletteOuverte
  • Largeur de fourche3 po
  • Épaisseur de fourche3/4"
  • Mécanisme de levageHydraulique
  • Type de roulette(2) fixes, (2) pivotantes
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Longueur hors tout30 po
  • Capacité de charge 750 lb
  • Longueur de la fourche 18 po
  • Type de fourche Réglable
  • Commande (élévateurs) Pompe à pied
  • Type de roue montée sur essieu Bande de roulement sur noyau
  • Type de frein de roulette Aucun frein de roulette
  • Centre de gravité de charge 10"
  • Largeur hors tout 22-1/2 po