!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
2000 LB 63 IN LIFT 43 IN FORKS

2000 LB 63 IN LIFT 43 IN FORKS

DAYTON

2000 LB 63 IN LIFT 43 IN FORKS close
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
2000 LB 63 IN LIFT 43 IN FORKS

2000 LB 63 IN LIFT 43 IN FORKS

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,827.26 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4VMD9
  • N° de modèle du manufacturier 4VMD9
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 533.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGerbeur hydraulique à base fixe
  • Pour type de paletteOuverte
  • Largeur de fourche6-5/16 po
  • Épaisseur de fourche2 3/8"
  • Mécanisme de levageHydraulique
  • Type de roulette(2) fixes, (2) pivotantes
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Longueur hors tout63 po
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Longueur de la fourche 43 po
  • Type de fourche Fixe
  • Commande (élévateurs) Pompe à pied
  • Type de roue montée sur essieu Bande de roulement sur noyau
  • Type de frein de roulette Aucun frein de roulette
  • Centre de gravité de charge 24"
  • Largeur hors tout 28-1/2 po