!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
2 000 LB 98 PO LEVAGE 36 PO EN FOURC

2 000 LB 98 PO LEVAGE 36 PO EN FOURC

DAYTON

2 000 LB 98 PO LEVAGE 36 PO EN FOURC close
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
2 000 LB 98 PO LEVAGE 36 PO EN FOURC

2 000 LB 98 PO LEVAGE 36 PO EN FOURC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,775.25 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4VME9
  • N° de modèle du manufacturier 4VME9
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 957.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGerbeur hydraulique à base ajustable
  • Pour type de paletteOuverte/fermée
  • Largeur de fourche4 po
  • Commande (élévateurs)Pompe à pied
  • Type de roue montée sur essieuBande de roulement sur noyau
  • Type de frein de roulettePédale de frein latérale
  • Centre de gravité de charge20"
  • Largeur hors tout43 po - 54 po
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Longueur de la fourche 36 po
  • Type de fourche Réglable
  • Mécanisme de levage Hydraulique
  • Type de roulette (2) fixes, (2) pivotantes
  • Matériau de la carcasse Polyuréthane
  • Longueur hors tout 56 po