!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMPILEUR 1 000 LB 64 PO LEVAGE

EMPILEUR 1 000 LB 64 PO LEVAGE

DAYTON

EMPILEUR 1 000 LB 64 PO LEVAGE close
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
EMPILEUR 1 000 LB 64 PO LEVAGE

EMPILEUR 1 000 LB 64 PO LEVAGE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,731.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM2MPT9
  • N° de modèle du manufacturier 2MPT9
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 381.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGerbeur hydraulique à base fixe
  • Pour type de paletteOuverte
  • Largeur de fourche3 po
  • Épaisseur de fourche1"
  • Mécanisme de levageHydraulique
  • Type de roulette(2) fixes, (2) pivotantes
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Longueur hors tout47 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Longueur de la fourche 30 po
  • Type de fourche Réglable
  • Commande (élévateurs) Pompe à pied
  • Type de roue montée sur essieu Bande de roulement sur noyau
  • Type de frein de roulette Aucun frein de roulette
  • Centre de gravité de charge 16"
  • Largeur hors tout 32 po