!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACLETTE VITRE,FILETÉ,NR,7 7/8 PO LONG,CAOUT SYNTH/PP

RACLETTE VITRE,FILETÉ,NR,7 7/8 PO LONG,CAOUT SYNTH/PP

VIKAN

RACLETTE VITRE,FILETÉ,NR,7 7/8 PO LONG,CAOUT SYNTH/PP close
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
RACLETTE VITRE,FILETÉ,NR,7 7/8 PO LONG,CAOUT SYNTH/PP

RACLETTE VITRE,FILETÉ,NR,7 7/8 PO LONG,CAOUT SYNTH/PP

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 529,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RMC473852
  • N° de modèle du manufacturier 473852
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Gardez les fenêtres et les pare-brise propres et sans traces avec cette raclette à vitre Transport Line de 7 7/8 pouces de long, qui est filetée pour être utilisée avec une poignée télescopique Vikan. De couleur noire, elle est dotée d'une lame et d'une éponge en caoutchouc et est fabriquée en polypropylène durable.

Spécifications techniques

  • ArticleRaclette
  • Système de chromocodageNon
  • SérieLigne de transport
  • Type de connexion Filetée
  • Caractéristiques Lame en caoutchouc, éponge
  • Pays d’origine Cameroun (sous réserve de modification)