!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOU U,COU CARRE,AI 304,3/8-16

BOU U,COU CARRE,AI 304,3/8-16

APPROVED VENDOR

BOU U,COU CARRE,AI 304,3/8-16 close
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
BOU U,COU CARRE,AI 304,3/8-16

BOU U,COU CARRE,AI 304,3/8-16

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.92 / CHAQUE
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
  • N° article GGH5YY74
  • N° de modèle du manufacturier 5YY74
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161616
  • PAGE DU CATALOGUE # 1103
  • Poids à l’expédition 0.461 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon en U carré
  • MatériauAcier inoxydable
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage3/8 po
  • Largeur/diamètre intérieur6 po
  • Longueur de filetage3 po
  • Largeur entre les centres des pointes6-3/8 po
  • Nombre de rondelles incluses2
  • Type de produitBoulon en U carré
  • Type Boulon en U carré
  • Grade/classe du matériau 304
  • Système de mesure Pouce
  • Pour taille de tuyau 5 po
  • Hauteur intérieure 5 po
  • Type de filetage Grossier
  • Nombre d'écrous inclus 2
  • Normes dimensionnelles ASME B18.31.5
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)