!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TETE CARREE,3/4 PO

BOUCHON TETE CARREE,3/4 PO

ANVIL

BOUCHON TETE CARREE,3/4 PO close
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
BOUCHON TETE CARREE,3/4 PO

BOUCHON TETE CARREE,3/4 PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.93 / CHAQUE
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
  • N° article WWG14J745
  • N° de modèle du manufacturier 0361301005
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Taille de tuyau nominale3/4 po
  • ClasseClasse 6000
  • Plage de température-20 degrés à 150 degrés F
  • CouleurNoir
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyau Acier forgé
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Construction de bouchon Solide
  • Normes ASTM A105: ASME B16.11: ANSI/ASME B1.20.1