!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCH TETE CAR,3/4PO,FILETE,AI 316

BOUCH TETE CAR,3/4PO,FILETE,AI 316

APPROVED VENDOR

BOUCH TETE CAR,3/4PO,FILETE,AI 316 close
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
BOUCH TETE CAR,3/4PO,FILETE,AI 316

BOUCH TETE CAR,3/4PO,FILETE,AI 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.54 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6JM78
  • N° de modèle du manufacturier 60SQ112N034
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Classe de matériau 316L
  • Diamètre extérieur 3/4 po
  • Normes Satisfait les standards d'ANSI, les standards de B1.20.1, classe 150