!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCH TETE CAR,1 1/4 PO,AI 316

BOUCH TETE CAR,1 1/4 PO,AI 316

APPROVED VENDOR

BOUCH TETE CAR,1 1/4 PO,AI 316 close
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
BOUCH TETE CAR,1 1/4 PO,AI 316

BOUCH TETE CAR,1 1/4 PO,AI 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.42 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2TY18
  • N° de modèle du manufacturier 60SQ112N114
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Taille de tuyau nominale1 1/4 po
  • Classe de matériau316L
  • Pour la catégorie des tuyauxCatégorie 40
  • Diamètre extérieur1 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Plage de température-20 degrés à 350 degrés F
  • Filetage du tuyau - côté A11.5
  • NormesANSI B1.20.1, classe 150
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Classe Classe 150
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Longueur hors tout 39 mm
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Pre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Magnétique Non magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon