!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TETE CARREE,METAL,3/4 PO

BOUCHON TETE CARREE,METAL,3/4 PO

USA SEALING

BOUCHON TETE CARREE,METAL,3/4 PO close
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
BOUCHON TETE CARREE,METAL,3/4 PO

BOUCHON TETE CARREE,METAL,3/4 PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.51 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-PF8352
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-8352
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • Type de connexion du raccord de tuyauMBSPT
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Construction de bouchonCreux
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Classe de matériau 304
  • Diamètre extérieur 3/4 po
  • Plage de température -35 Degrees à 320 Degrees F
  • Normes ISO 7.1