!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PULVERISATEUR A RESERVOIR DORSAL

PULVERISATEUR A RESERVOIR DORSAL

CHAPIN

PULVERISATEUR A RESERVOIR DORSAL close
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
PULVERISATEUR A RESERVOIR DORSAL

PULVERISATEUR A RESERVOIR DORSAL

CHAPIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $313.23 / CHAQUE
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
  • N° article CPN61900
  • N° de modèle du manufacturier 61900
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101801
  • PAGE DU CATALOGUE # 556
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Pulvérisateur dorsal
  • Application du pulvérisateur Pelouse et jardin
  • Décharge de pulvérisateur Oui
  • Filtre intégré dans le réservoir Oui
  • Taille d'ouverture de remplissage 4 po
  • Forme de projection de la buse Cône, ventilateur
  • Matériau de la buse du pulvérisateur Laiton, polypropylène, acier inoxydable
  • Longueur de lance 18 po
  • Comprend Sangle
  • Type de pulvérisateur Dos
  • Capacité du réservoir du pulvérisateur 4 gal
  • Matériau de réservoir Poly
  • Longueur de tuyau 48"
  • Matériau de lance Acier inoxydable
  • Buse ajustable Oui
  • Pression de pulvérisateur max. 90 lb/po²
  • Matériau de tuyau Renfort de nylon
  • Matériau de joint d'étanchéité Viton