!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PEINT MARQ,PULVÉRISATION INVSE,NON COLMATANT,TRANSP,15 OZ,SOLVANT

PEINT MARQ,PULVÉRISATION INVSE,NON COLMATANT,TRANSP,15 OZ,SOLVANT

KRYLON INDUSTRIAL

PEINT MARQ,PULVÉRISATION INVSE,NON COLMATANT,TRANSP,15 OZ,SOLVANT close
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
PEINT MARQ,PULVÉRISATION INVSE,NON COLMATANT,TRANSP,15 OZ,SOLVANT

PEINT MARQ,PULVÉRISATION INVSE,NON COLMATANT,TRANSP,15 OZ,SOLVANT

KRYLON INDUSTRIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.35 / CHAQUE
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
  • N° article KRYA03600007
  • N° de modèle du manufacturier A03600007
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.26 lb

Informations sur le produit

Conçue à des fins de marq. gén. - l'arp., la const., l'exc. et les serv. pub., cette peint. de marq. trans. Quik-Mark adhère à la plpt des surf. et fonctionne bien sur la chaussée, le béton, l'asphalte, le mét., le plast., le bs, la brique, l'herbe et les terrains de sport. Cette bombe de 15 oz couvre 468 à 664 pi lin., ne se bouche pas et peut être utilisée à l'envers dans les temp. idls entre 21 et 26℃. La formule à base de solv. à séch. rap. prod. des marques vis.sur les surf

Spécifications techniques

  • Article Peinture pour marquage
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Temps de séchage - hors poisse 3 min
  • Inflammabilité Inflammable
  • Méthode d'application de peinture/apprêt Lance de marquage, pulvérisation
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Couleur Transparent
  • Temps de séchage 3 min
  • Conditions d'exposition Extérieur
  • Aérosol de rayage Oui
  • Famille de couleurs de peinture Transparents
  • Teneur en COV 464 g/L