!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PEINT MARQ,PULVÉRISATION INVSE,NON COLMATANT,VERT APWA,17 OZ,SOLVANT

PEINT MARQ,PULVÉRISATION INVSE,NON COLMATANT,VERT APWA,17 OZ,SOLVANT

KRYLON INDUSTRIAL

PEINT MARQ,PULVÉRISATION INVSE,NON COLMATANT,VERT APWA,17 OZ,SOLVANT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PEINT MARQ,PULVÉRISATION INVSE,NON COLMATANT,VERT APWA,17 OZ,SOLVANT

PEINT MARQ,PULVÉRISATION INVSE,NON COLMATANT,VERT APWA,17 OZ,SOLVANT

KRYLON INDUSTRIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KRYA03631007
  • N° de modèle du manufacturier A03631007
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.39 lb

Informations sur le produit

Conçue à des fins de marq. gén.es, y compris l'arp., la const., l'exc. et les serv. pub., cette peint. de marq. APWA Green Quik-Mark est idl sur la chaussée, le béton, l'asphalte, le mét., le plast., le bs, la brique, l'herbe et les terrains de sport. Cette bombe de 17 oz couvre 468 à 664 pi lin., ne se bouche pas et peut être utilisée à l'envers dans les temp. idls entre 21 et 26℃. La formule à base de solv. à séch. rap. prod. des marques vis.sur les surf. chd et frdes.

Spécifications techniques

  • Article Peinture pour marquage
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Temps de séchage - hors poisse 3 min
  • Inflammabilité Inflammable
  • Méthode d'application de peinture/apprêt Lance de marquage, pulvérisation
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Couleur Vert APWA
  • Temps de séchage 3 min
  • Conditions d'exposition Extérieur
  • Aérosol de rayage Oui
  • Famille de couleurs de peinture Verts
  • Teneur en COV 454 g/L

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande