!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT,LIQ/ARSL,PLAGE DE TEMP -59 ° C À 232 ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,198 G,SILICONE

LUBRIFIANT,LIQ/ARSL,PLAGE DE TEMP -59 ° C À 232 ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,198 G,SILICONE

PERMATEX

LUBRIFIANT,LIQ/ARSL,PLAGE DE TEMP -59  ° C À 232  ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,198 G,SILICONE close
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
LUBRIFIANT,LIQ/ARSL,PLAGE DE TEMP -59 ° C À 232 ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,198 G,SILICONE

LUBRIFIANT,LIQ/ARSL,PLAGE DE TEMP -59 ° C À 232 ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,198 G,SILICONE

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.62 / CHAQUE
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
  • N° article PML29220
  • N° de modèle du manufacturier 29220
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.975 lb

Informations sur le produit

Ce lubrifiant liquide en aérosol à usage général est conçu pour réduire la friction dans les ensembles mécaniques non porteurs. Le lubrifiant transparent peut résister à une plage de température continue de -59 à 232°C. Il commence à durcir en une minute et durcit complètement en 24 heures. Ce produit est disponible dans une bombe aérosol de 198 grammes.

Spécifications techniques

  • ArticleLubrifiant à vaporiser
  • Taille de contenant320 g
  • Forme du produitLiquide
  • Teneur en COV0,2
  • Poids spécifique1.34
  • Couleur Blanc
  • Type de contenant Bombe aérosol
  • Normes FEO
  • Point d'éclair Aérosol, Contenu sous pression, consulter la fiche signalétique
  • Application d'étanchéité spécifique Toutes les applications similaires, bagues, portes, serrures, lubrifier, moulures, prévenir la détérioration des joints en caoutchouc, utiliser pour sceller, calfeutrer et lubrifier les charnières, les canaux de fenêtres.
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)