!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ENTREE HELIC, UNF, 2 1/2 PO

TARAUD ENTREE HELIC, UNF, 2 1/2 PO

OSG

TARAUD ENTREE HELIC, UNF, 2 1/2 PO close
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
TARAUD ENTREE HELIC, UNF, 2 1/2 PO

TARAUD ENTREE HELIC, UNF, 2 1/2 PO

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.14 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1208801
  • N° de modèle du manufacturier 1208801
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout2-1/2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Direction de filetageDroitier
  • Taille de foret pour filetage à 55 %4,25 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureTuyau
  • Diamètre de tige3/32 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1520 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce32
  • Angle d'hélice0 Degrees
  • Taille de filetage No. 10-32
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 9/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 21
  • Classe d'ajustement H3
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 4,15 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Série 105
  • Longueur de tige 1-9/16 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2/H3
  • Style du robinet Pans hélicoïdaux
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)