!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ENTREE HELIC, UNC, 3 25/32 PO

TARAUD ENTREE HELIC, UNC, 3 25/32 PO

OSG

TARAUD ENTREE HELIC, UNC, 3 25/32 PO close
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
TARAUD ENTREE HELIC, UNC, 3 25/32 PO

TARAUD ENTREE HELIC, UNC, 3 25/32 PO

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.98 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1243200
  • N° de modèle du manufacturier 1243200
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout3 25/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH5
  • Direction de filetageDroitier
  • Taille de foret pour filetage à 55 %14,20 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Diamètre de tige15/64 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,3600 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce11
  • Angle d'hélice0 Degrees
  • Taille de filetage 5/8 po-11
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 13,60 mm
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 13,90 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Série 105
  • Longueur de tige 2 7/32 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H5/2B
  • Style du robinet Pans hélicoïdaux
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)