!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ENTREE HELIC, UNC, 2 29/32 PO

TARAUD ENTREE HELIC, UNC, 2 29/32 PO

OSG

TARAUD ENTREE HELIC, UNC, 2 29/32 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD ENTREE HELIC, UNC, 2 29/32 PO

TARAUD ENTREE HELIC, UNC, 2 29/32 PO

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1738401
  • N° de modèle du manufacturier 1738401
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout2 29/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH5
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %8,40 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série300
  • Longueur de tige1 21/32 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsIndividuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH5
  • Style du robinetPans hélicoïdaux
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Matériau du taraud HSS-E
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 0,3125 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % P
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale M, P1
  • Diamètre de tige 3/16 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2850 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 16
  • Angle d'hélice 0 Degrees
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande