!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ENTREE HELIC, METR, NORM, 96,00MM

TARAUD ENTREE HELIC, METR, NORM, 96,00MM

OSG

TARAUD ENTREE HELIC, METR, NORM, 96,00MM close
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
TARAUD ENTREE HELIC, METR, NORM, 96,00MM

TARAUD ENTREE HELIC, METR, NORM, 96,00MM

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.49 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1983300
  • N° de modèle du manufacturier 1983300
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.215 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout96,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD7
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAluminium, fonte, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %9/16 po
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Diamètre de tige12,19 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré9,14 mm
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD7/2B
  • Style du robinetPans hélicoïdaux
  • Taille de filetage M16 x 2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 27,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 14,00 mm
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 14,50 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Série 142
  • Longueur de tige 56,00 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Angle d'hélice 0 Degrees
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)