!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ENTREE HELIC, METR, NORM, 54,00MM

TARAUD ENTREE HELIC, METR, NORM, 54,00MM

OSG

TARAUD ENTREE HELIC, METR, NORM, 54,00MM close
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
TARAUD ENTREE HELIC, METR, NORM, 54,00MM

TARAUD ENTREE HELIC, METR, NORM, 54,00MM

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.74 / CHAQUE
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
  • N° article OSG2888101
  • N° de modèle du manufacturier 2888101
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout54,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud6H
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %3,40 mm
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleP1, P2
  • Diamètre de tige4,26 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré3,33 mm
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement6H/JIS 2
  • Style du robinetPans hélicoïdaux
  • Taille de filetage M4x0,7
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 10,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 3,30 mm
  • Classe d'ajustement JIS 2
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 3,50 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Série 288
  • Longueur de tige 35,00 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Angle d'hélice 0 Degrees
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)