!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD, S26337, POINTE SPIRALÉE 5/16 NF, ACIER RAPIDE E-VANADIUM, 5/16 PO-24, 2 23/32 PO LONG

TARAUD, S26337, POINTE SPIRALÉE 5/16 NF, ACIER RAPIDE E-VANADIUM, 5/16 PO-24, 2 23/32 PO LONG

SOWA TAPS

TARAUD, S26337, POINTE SPIRALÉE 5/16 NF, ACIER RAPIDE E-VANADIUM, 5/16 PO-24, 2 23/32 PO LONG close
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
TARAUD, S26337, POINTE SPIRALÉE 5/16 NF, ACIER RAPIDE E-VANADIUM, 5/16 PO-24, 2 23/32 PO LONG

TARAUD, S26337, POINTE SPIRALÉE 5/16 NF, ACIER RAPIDE E-VANADIUM, 5/16 PO-24, 2 23/32 PO LONG

SOWA TAPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.45 / CHAQUE
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
  • N° article SWA123344
  • N° de modèle du manufacturier 123344
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée inclinée s26337,5/16 nf est en acier rapide au E-vanadium. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 23/32 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNF
  • Longueur hors tout2 23/32 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Système de mesurePouce (décimale), pouce (fraction)
  • Taille de filetage 5/16 po-24
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)