!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

WESTWARD

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.87 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TWF2
  • N° de modèle du manufacturier 5TWF2
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide M2 a une tige de 0,255 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde
  • Longueur hors tout2 1/2 po
  • Classe d'ajustement3B
  • Nb de goujures2
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Diamètre de tige0,255 po
  • Taille du carré0,1910 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce20 filets/po
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 1/4 po-20
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Classe de matériau - usinage M2
  • Série N311-90685
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/3B