!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 1 7/16 PO LONG, SEMI-FINISSEUR

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 1 7/16 PO LONG, SEMI-FINISSEUR

GREENFIELD THREADING

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 1 7/16 PO LONG, SEMI-FINISSEUR close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 1 7/16 PO LONG, SEMI-FINISSEUR

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 1 7/16 PO LONG, SEMI-FINISSEUR

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.66 / CHAQUE
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
  • N° article GNF313532
  • N° de modèle du manufacturier 313532
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.062 lb

Informations sur le produit

Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout3 1/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH11
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI Tableau 302
  • Taille de foret pour filetage à 55 %10,20 mm
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleN, P
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,2420 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH11/1B
  • SérieSFGP+5
  • NormesUSCTI Tableau 302
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage 7/16 po-20
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 7/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 9,95 mm
  • Classe d'ajustement 1B
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 10,00 mm
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur de tige 1 11/16 po
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Semi-finisseur
  • Filets par pouce 20 filets/po
  • Diamètre de tige 5/16 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)