TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 5-40, FILETAGE 5/8 PO LONG, 1 15/16 PO LONG, FINISSEUR
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 5-40, FILETAGE 5/8 PO LONG, 1 15/16 PO LONG, FINISSEUR
WESTWARD
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en cobalt.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet UNC
Fini du taraud Oxyde noir
Longueur hors tout 1 15/16 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
Direction de filetage Droitier
Application - matière principale Tous les matériaux
Classe de matériau - usinage M35
Longueur de tige 1 5/16 po
Direction spirale À droite
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2/3B
Diamètre de tige 9/64 po
Groupe de tarauds Taraud
Taille de filetage No. 5-40
Matériau du taraud Cobalt
Longueur de filetage 5/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 % No. 39
Classe d'ajustement 3B
Nb de goujures 3
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesure Tuyau
Type de queue - usinage Droite
Chanfrein du taraud Finisseur
Série M311
Normes ANSI
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)