!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,DURABLE,JNE/NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,DURABLE,JNE/NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,DURABLE,JNE/NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,DURABLE,JNE/NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,DURABLE,JNE/NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $894.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGL1645ND
  • N° de modèle du manufacturier 1645ND
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 67.0 lb

Informations sur le produit

Stockez quatre barils dans cette palette de déversement non couvte en polyéthylène haute densité jne durable et résistant aux produits chimiques. Elle a une capacité de déversement de 66 gallons et peut contenir un maximum de 8 000 lb. Cette palette est dotée d'une grille amovible en polyéthylène haute densité nr et de passages p/ chariots élévateurs. Elle mesure 51 1/2po longueur x 52 1/2po largeur x 8 po de hauteur.

Spécifications techniques

  • Article Palette antidéversement
  • Longueur 51,5 po
  • Normes EPA SPCC
  • Hauteur 8 po
  • Capacité de déversement 66 gal
  • Largeur 51,5 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande