!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PALETTE DEVERSEMENT,ACIER,4 BARIL

PALETTE DEVERSEMENT,ACIER,4 BARIL

ULTRATECH

PALETTE DEVERSEMENT,ACIER,4 BARIL close
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
PALETTE DEVERSEMENT,ACIER,4 BARIL

PALETTE DEVERSEMENT,ACIER,4 BARIL

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,961.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ULT1182
  • N° de modèle du manufacturier 1182
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 195.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Palette de confinement des déversements à baril
  • Pour nombre de barils de 55 gal 4
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Gris
  • Hauteur 13-1/4 po
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • Longueur 47-1/4 po
  • Profil bas Non
  • Type d'ouverture Pas de porte
  • Matériau de palette Acier
  • Poids du produit 195 lb
  • Capacité de déversement 68 gal
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264,175
  • Largeur 47-1/4 po
  • Fluoré(e) Non
  • Pour nombre de GRV 0
  • Passage de fourche 4 entrées
  • Matériau de la grille Acier
  • Comprend un drain Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Capacité de charge 3 875 po
  • Modulaire Non modulaire
  • Couleur de la palette Gris
  • Type de produit Palette de confinement des déversements
  • Contenu recyclé (%) Pas de contenu recyclé
  • Normes 40 CFR 264,175, EPA, SPCC
  • Contribue à la conformité SPCC Oui