!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PALETTE DVRSMNT,ECNMQ,2 BARIL,S/DRAIN

PALETTE DVRSMNT,ECNMQ,2 BARIL,S/DRAIN

ULTRATECH

PALETTE DVRSMNT,ECNMQ,2 BARIL,S/DRAIN close
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
PALETTE DVRSMNT,ECNMQ,2 BARIL,S/DRAIN

PALETTE DVRSMNT,ECNMQ,2 BARIL,S/DRAIN

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $635.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ULT2504
  • N° de modèle du manufacturier 2504
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 63.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Ultra Spill Pallet
  • Pour nombre de barils de 55 gal 2
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe 0678
  • Passage de fourche 2 entrées
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend Grille
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • Longueur 53 po
  • Profil bas Non
  • Modulaire Non modulaire
  • Couleur de la palette Noir
  • Type de produit Palette de confinement des déversements, économique
  • Contenu recyclé (%) 100 %
  • Normes 40 CFR 264,175, EPA, SPCC
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Fluoré(e) Non
  • Pour nombre de GRV 0
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Noir
  • Hauteur 16-1/2 po
  • Comprend un drain Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Garantie du fabricant 5 ans
  • Type d'ouverture Pas de porte
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 63 lb
  • Capacité de déversement 66 gal
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264,175
  • Largeur 29 po