!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,RÉSIST PROD CHIM,DURABLE,NR,26 1/4 X 103 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,RÉSIST PROD CHIM,DURABLE,NR,26 1/4 X 103 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,RÉSIST PROD CHIM,DURABLE,NR,26 1/4 X 103 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH close
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
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,RÉSIST PROD CHIM,DURABLE,NR,26 1/4 X 103 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,RÉSIST PROD CHIM,DURABLE,NR,26 1/4 X 103 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $839.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1647BC
  • N° de modèle du manufacturier 1647BC
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 72.0 lb

Informations sur le produit

Cette palette de déversement durable en polyéthylène haute densité nr résistant aux produits chimiques a une capacité de déversement de 60,5 gallons de 26 1/4 longueur x 103 1/2 largeur x 6 1/2po de hauteur. Elle peut contenir quatre barils et un maximum de 10 000 lb. Cette palette non couvte est équipée d'un caillebotis amovible en polyéthylène haute densité nr.

Spécifications techniques

  • Article Palette antidéversement
  • Longueur 26,25 po
  • Normes EPA SPCC
  • Hauteur 6,5 po
  • Capacité de déversement 60,5 gal
  • Largeur 103,5 po