!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PALETTE ANTI DÉV,2 FÛTS,NON COUVT,HAUTE PERFORMANCE,NR,26 1/4 X 51 X 13 3/4 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,2 FÛTS,NON COUVT,HAUTE PERFORMANCE,NR,26 1/4 X 51 X 13 3/4 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,2 FÛTS,NON COUVT,HAUTE PERFORMANCE,NR,26 1/4 X 51 X 13 3/4 PO,POLYÉTH close
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
PALETTE ANTI DÉV,2 FÛTS,NON COUVT,HAUTE PERFORMANCE,NR,26 1/4 X 51 X 13 3/4 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,2 FÛTS,NON COUVT,HAUTE PERFORMANCE,NR,26 1/4 X 51 X 13 3/4 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $622.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1620BND
  • N° de modèle du manufacturier 1620BND
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 52.0 lb

Informations sur le produit

Cette palette non couvte en polyéthylène haute densité nr a/ caillebotis amovible peut contenir 2 barils. Elle présente une construction technique ht perf p/ la durabilité et la résist aux produits chimiques. Cette palette mesure 26 1/4 longueur x 51 largeur x 13 3/4 po de hauteur, a une capacité de charge de 4 000 lb et une capacité de déversement de 66 gallons.

Spécifications techniques

  • Article Palette antidéversement
  • Longueur 26,25 po
  • Normes EPA SPCC
  • Hauteur 13,75 po
  • Capacité de déversement 66 gal
  • Largeur 51 po