!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,31 GAL,ABSORB,BLNC

RECHARGE TR DEVERSE,31 GAL,ABSORB,BLNC

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,31 GAL,ABSORB,BLNC close
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
RECHARGE TR DEVERSE,31 GAL,ABSORB,BLNC

RECHARGE TR DEVERSE,31 GAL,ABSORB,BLNC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,011.22 / CHAQUE
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
  • N° article PIGRFL468
  • N° de modèle du manufacturier RFL468
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant20 po
  • Largeur du contenant23 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Normes40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - coussinsHuile seulement
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Longueur de coussin17 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(4) Coussin absorbant pour écumoire de porc 16 po La x 17 po Lo x 1 po H (PIL203), (40) Tampon absorbant Pig STAT-MAT ​​15 po La x 20 po Lo (MAT214), (5) Sacs d'élimination en polyéthylène 18 po La x 30 po H (Bag20-1S), (5) Chaussette absorbante pour écumoire de Pig de 3 po x 10 pi Lo (SKM203), (5) Chaussette absorbante pour écumoire de Pig 3 po x 48 po Lo (104PS), (56) Chiffons tout usage Pig PR40 11,8 po La x 13 po Lo (WIP310), (6) Étiquette de sécurité 2 po La x 6 po Lo (LBL100), Directives
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 31 gal
  • Couleur de la boîte Blanc
  • Longueur du contenant 23 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 35 lb
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Série RFL
  • Fluides absorbés - tampons Liquides à base d'huile
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Huile seulement
  • Longueur de tampon 20 po
  • Hauteur de coussin 1 po
  • Largeur de coussin 16 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po, 120 po