!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,143 GAL,ABSORB,BRUN

RECHARGE TR DEVERSE,143 GAL,ABSORB,BRUN

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,143 GAL,ABSORB,BRUN close
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
RECHARGE TR DEVERSE,143 GAL,ABSORB,BRUN

RECHARGE TR DEVERSE,143 GAL,ABSORB,BRUN

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,831.94 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKITR204
  • N° de modèle du manufacturier KITR204
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 242.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant26 po
  • Largeur du contenant41 1/2 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • SérieKIT
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesUniverselle
  • Longueur de tampon20 po
  • Hauteur de coussin2 po
  • Largeur de coussin17 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaireCellulose, vermiculite
  • Longueur du remblai tubulaire48 po, 120 po
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 143 gal
  • Couleur de la boîte Brun
  • Longueur du contenant 50 1/4 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 242 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant KIT204, KIT204-01
  • Normes 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - coussins Universelle
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Longueur de coussin 21 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (150) tampon absorbant Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT203), (17) Oreiller absorbant Pig de 17 po La x 21 po Lo x 2 po H (PIL201), (18) Chaussette absorbante bleue Pig de 3 po dia Ext. x 10 pi (Pig202), (224) Essuie-tout PR40 Pig de 11.8 po La x 13 po Lo (WIP310), (30) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po de H (Bag20-1L), (55) Chaussette absorbante bleue Pig de 3 po x 48 Lo (4048), 6) étiquette de fermeture inviolable de 2 po de large x 6 po de long (LBL100), directives.