!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 80 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 2 PAIRES DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 95 GAL

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 80 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 2 PAIRES DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 95 GAL

SPILLTECH

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 80 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 2 PAIRES DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 95 GAL close
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
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 80 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 2 PAIRES DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 95 GAL

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 80 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 2 PAIRES DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 95 GAL

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,424.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SLESPKO95HV
  • N° de modèle du manufacturier SPKO-95-HV
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 91.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantBaril
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Poids du produit91 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricantSérie SPKO
  • Normes29 CFR 1910.1450(e), 33 CFR 154.1047(c)(2), 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263,31
  • Fluides absorbés - coussinsHuile seulement
  • Longueur de tampon19 po
  • Longueur de coussin18 po
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(12) remblais tubulaires absorbants de 3 po x 4 pi, (150) tampons collés de 15 x 19 pouces, (2) paires de gants en nitrile, (3) mastic époxy de 1 lb Plug and Dike, (4) sacs à déchets et attaches de 30 po x 6 po x 60 po, (6) remblais tubulaires absorbants de 3 po x 8 pi, (6) joints inviolables de 6 po x 2 po, (7) coussins absorbants de 18 po x 18 po, étiquette en vinyle de 3 po x 5 po pour la trousse de déversement, suremballage de 31 3/4 po x 41 1/2 po, guide d'intervention en cas d'urgence, lunettes de sécurité
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 80 gal
  • Capacité de conteneur 95 gal
  • Verrouillable Non
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Série SPKO
  • Fluides absorbés - tampons Huile seulement
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Huile seulement
  • Largeur de tampon 15 po
  • Largeur de coussin 18 po
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po, 96 po