!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,VERT

TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,VERT

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,VERT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,VERT

TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,VERT

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,897.07 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGKIT363
  • N° de modèle du manufacturier KIT363
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 61.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Type de contenantBaril
  • Couleur de la boîteVert
  • Longueur du contenant37 3/4 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Poids du produit61 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • SérieKIT
  • Fluides absorbés - coussinsProduits chimiques agressifs
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Longueur de coussin16 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend10) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po H (Bag20-1L), (40) tapis absorbant pour produits chimiques Pig HazMat de 15 po La x 20 po Lo (MAT301), (5) oreillers absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 17 po La x 16 po Lo x 2 po H (HR7015), (5) remblais tubulaires absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 3 po dia Ext. x 10 pi Lo (Pig301), (6) étiquettes scellées inviolables de 2 po La x 6 po Lo (LBL100), (8) remblais tubulaires absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 3 po dia Ext. x 46 po Lo (124CR), contenant de plastique à haute visibilité de 65 gal avec couvercle non fileté, digue absorbante chimique HazMat Pig de 5 po dia Ext. x 10 pi Lo (HA1010), directives.
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 39 gal
  • Capacité de conteneur 65 gal
  • Hauteur de contenant 36 1/4 po
  • Largeur du contenant 27 3/4 po
  • Verrouillable Non
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Fluides absorbés - tampons Produits chimiques agressifs
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Produits chimiques
  • Longueur de tampon 20 po
  • Hauteur de coussin 2 po
  • Largeur de coussin 17 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 46 po, 120 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande