!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMENT,127 GAL,ABSORB,NOIR

TROUSSE DEVERSEMENT,127 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,127 GAL,ABSORB,NOIR close
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
TROUSSE DEVERSEMENT,127 GAL,ABSORB,NOIR

TROUSSE DEVERSEMENT,127 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,212.98 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT404-02
  • N° de modèle du manufacturier KIT404-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantCoffre
  • Hauteur de contenant52-1/2 po
  • Largeur du contenant43 3/4 po
  • VerrouillableOui
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Normes40 CFR 112.7
  • Fluides absorbés - tamponsHuile seulement
  • Longueur de tampon20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Comprend(15) barrage absorbant à base d'huile uniquement Pig de 3 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM406), (150) tampon absorbant pour tapis STAT-MAT Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT214), (2) barrage absorbant à l'huile uniquement Pig de 8 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM304), (2) bande de spaghettis Pig, (3) barrage absorbant à base d'huile uniquement Pig de 5 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM405), (30) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po H (Bag20-1L), (6) étiquette de fermeture inviolable de 2 po de large x 6 po de long (LBL100), (6) écumoire de vidange Pig de 8 po dia Ext. x 18 po Lo (SKM403), boîte de rangement vide Pig de 44 po La x 48 po Lo x 30 1/2 po H (BOX30, 2 02), assemblage de roulettes - 10 po (DLY20-4 01), directives.
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 127 gal
  • Couleur de la boîte Noir
  • Longueur du contenant 48 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 292 lb
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Série KIT
  • Fluides absorbés - barrages flottants Huile seulement
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène