!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TROUSSE DEVERSEMENT,16 OZ,ABSORB,NR,ORNG

TROUSSE DEVERSEMENT,16 OZ,ABSORB,NR,ORNG

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,16 OZ,ABSORB,NR,ORNG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
TROUSSE DEVERSEMENT,16 OZ,ABSORB,NR,ORNG

TROUSSE DEVERSEMENT,16 OZ,ABSORB,NR,ORNG

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $582.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGCLN1001
  • N° de modèle du manufacturier CLN1001
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.196 lb

Spécifications techniques

  • Article Trousse de déversement
  • Liquides absorbés Produits chimiques agressifs
  • Applications spécialisées Nettoyage de batterie
  • Type de contenant Boîte
  • Hauteur de contenant 17 1/2 po
  • Largeur du contenant 15 po
  • Verrouillable Non
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Fluides absorbés - tampons Acide sulfurique
  • Longueur de tampon 12 po
  • Comprend (2) Sacs à déchet en polyéthylène de 18 po de largeur x 30 po de hauteur (Bag201-S), (2) Gants en néoprène, (2) Nettoyant et neutralisant d'acide pour batterie PIG(R) (CLN1000), (40) Lingettes en polypropylène de 12 1/4 po de largeur x 13 po de longueur, (5) Tapis d'encapsulation et de neutralisation d'acide PIG(R) de 11 po de largeur x 12 po de longueur (MAT304), Tablier robuste Hycar de 35 po de largeur x 45 po de longueur (WPL140-BK), Lingettes nettoyantes et neutralisantes d'acide pour batterie PIG(R) de 7 po de largeur x 8 po de longueur (WIP700), Lunettes de protection Capstone(R) avec écran facial de 7 po de largeur x 9 po de hauteur (GLS811), Grande brosse, Boîte en polypropylène avec fenêtre transparente, Petite brosse
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Type de produit chimique neutralisé Acide de batterie
  • Volume absorbé par trousse 16 oz
  • Couleur de la boîte Noir, orange
  • Longueur du contenant 19 1/2 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 17 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série CLN
  • Matériau de tampon Polypropylène, carbote de sodium, alizarine
  • Largeur de tampon 11 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande