!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BARIL 240L TROUSSE DEVERSEMENT HUIL

BARIL 240L TROUSSE DEVERSEMENT HUIL

CAN-ROSS

BARIL 240L TROUSSE DEVERSEMENT HUIL close
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
BARIL 240L TROUSSE DEVERSEMENT HUIL

BARIL 240L TROUSSE DEVERSEMENT HUIL

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,322.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article BIGSK-OOVP
  • N° de modèle du manufacturier SK-OOVP
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 90.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Baril suremballage en polyéthèlene
  • Capacité de conteneur 240 L
  • Comprend (100) Tampons d'huile seulement, (4) Chaussettes à l'huile seulement, (1) 1 lb Composé de colmatage mixte, (1) Couvercle de drain en néoprène, (1) Rouleau de ruban de mise en garde, (2) Paire de gants en nitrile, (2) Paire de lunettes de sécurité, (2) Combinaison de protection, (10) Sacs d'élimination, (1) Livre d'instructions
  • Type de contenant Baril
  • Normes S.O.