!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SPILL KING,PONT PALETTE PLAT,DRAIN

SPILL KING,PONT PALETTE PLAT,DRAIN

ULTRATECH

SPILL KING,PONT PALETTE PLAT,DRAIN close
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
SPILL KING,PONT PALETTE PLAT,DRAIN

SPILL KING,PONT PALETTE PLAT,DRAIN

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,633.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article ULT0803
  • N° de modèle du manufacturier 0803
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 110.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Palette de confinement des déversements à baril
  • Pour nombre de barils de 55 gal 4
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Gris
  • Hauteur 17-1/2 po
  • Comprend un drain Oui
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Capacité de charge 6 500 lb
  • Garantie du fabricant 5 ans
  • Type d'ouverture Pas de porte
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 110 lb
  • Capacité de déversement 85 gal
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264,175
  • Largeur 51 po
  • Fluoré(e) Non
  • Pour nombre de GRV 0
  • Passage de fourche 4 entrées
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend Drain
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • Longueur 51 po
  • Profil bas Oui
  • Modulaire Non modulaire
  • Couleur de la palette Rouge
  • Type de produit Palette de confinement des déversements avec puisard amovible
  • Contenu recyclé (%) Pas de contenu recyclé
  • Normes EPA 40 CFR 264,175, SPCC
  • Contribue à la conformité SPCC Oui

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation