!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SPILL KING,PONT PALETTE PLAT,85 GAL

SPILL KING,PONT PALETTE PLAT,85 GAL

ULTRATECH

SPILL KING,PONT PALETTE PLAT,85 GAL close
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
SPILL KING,PONT PALETTE PLAT,85 GAL

SPILL KING,PONT PALETTE PLAT,85 GAL

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,572.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article ULT0800
  • N° de modèle du manufacturier 0800
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 110.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Palette de confinement des déversements à baril
  • Pour nombre de barils de 55 gal 4
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Gris
  • Hauteur 17-1/2 po
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • Longueur 51 po
  • Profil bas Non
  • Modulaire Non modulaire
  • Couleur de la palette Rouge
  • Type de produit Palette de confinement des déversements avec puisard amovible
  • Contenu recyclé (%) Pas de contenu recyclé
  • Normes EPA 40 CFR 264,175, SPCC
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Fluoré(e) Non
  • Pour nombre de GRV 0
  • Passage de fourche 4 entrées
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend un drain Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Capacité de charge 6 500 lb
  • Garantie du fabricant 5 ans
  • Type d'ouverture Pas de porte
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 110 lb
  • Capacité de déversement 85 gal
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264,175
  • Largeur 51 po

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation