!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PONT DEVERSEMENT,2 BARILS,17,5 GAL

PONT DEVERSEMENT,2 BARILS,17,5 GAL

ULTRATECH

PONT DEVERSEMENT,2 BARILS,17,5 GAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PONT DEVERSEMENT,2 BARILS,17,5 GAL

PONT DEVERSEMENT,2 BARILS,17,5 GAL

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,014.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT2222
  • N° de modèle du manufacturier 2222
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 57.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Palette de confinement des déversements à baril
  • Pour nombre de barils de 55 gal 2
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe 2 353
  • Passage de fourche Pas de passage
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend un drain Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Capacité de charge 10 000 lb
  • Garantie du fabricant 5 ans
  • Type d'ouverture Pas de porte
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 56 lb
  • Capacité de déversement 17,5 gal
  • Capacité de raccordement au puisard Oui
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Fluoré(e) Non
  • Pour nombre de GRV 0
  • À utiliser avec fourche standard Non
  • Couleur de la grille Noir
  • Hauteur 4-1/4 po
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • Longueur 54-1/2 po
  • Profil bas Oui
  • Modulaire Modulaire
  • Couleur de la palette Jaune
  • Type de produit Pont de confinement des déversements
  • Contenu recyclé (%) Pas de contenu recyclé
  • Normes 40 CFR 264,175, SPCC
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264,175
  • Largeur 27-1/4 po

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande