!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PONT DEVERSEMENT,2 BARIL,22 GAL

PONT DEVERSEMENT,2 BARIL,22 GAL

ULTRATECH

PONT DEVERSEMENT,2 BARIL,22 GAL close
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
PONT DEVERSEMENT,2 BARIL,22 GAL

PONT DEVERSEMENT,2 BARIL,22 GAL

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $502.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ULT1086
  • N° de modèle du manufacturier 1086
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Pont de confinement des déversements à baril
  • Pour nombre de barils de 55 gal 2
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe 1 089
  • Passage de fourche Pas de passage
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend Pas de trous de fixation
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • Longueur 52 po
  • Profil bas Oui
  • Modulaire Modulaire
  • Couleur de la palette Jaune
  • Type de produit Pont de confinement des déversements
  • Contenu recyclé (%) Pas de contenu recyclé
  • Normes 40 CFR 264,175, EPA, SPCC
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264,175
  • Largeur 25-7/8 po
  • Fluoré(e) Non
  • Pour nombre de GRV 0
  • À utiliser avec fourche standard Non
  • Couleur de la grille Noir
  • Hauteur 5 3/4 po
  • Comprend un drain Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Capacité de charge 3 000 lb
  • Garantie du fabricant 5 ans
  • Type d'ouverture Pas de porte
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 40 lb
  • Capacité de déversement 22 gal
  • Capacité de raccordement au puisard Oui
  • Contribue à la conformité SPCC Oui