!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULEAU SORBANT,HUILE SEULEMENT,HAUTE QUALITÉ,BLEU,38 IN X 288 PI

ROULEAU SORBANT,HUILE SEULEMENT,HAUTE QUALITÉ,BLEU,38 IN X 288 PI

CAN-ROSS

ROULEAU SORBANT,HUILE SEULEMENT,HAUTE QUALITÉ,BLEU,38 IN X 288 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULEAU SORBANT,HUILE SEULEMENT,HAUTE QUALITÉ,BLEU,38 IN X 288 PI

ROULEAU SORBANT,HUILE SEULEMENT,HAUTE QUALITÉ,BLEU,38 IN X 288 PI

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $880.58 / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGSBOP92
  • N° de modèle du manufacturier SBOP92
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 999
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Informations sur le produit

Absorbez les huiles uniquement a/ ce tampon absorbant bleu de première qualité qui renferme des liquides à base d'hydrocarbures p/ repousser l'eau. L'huile fonctionne mieux sur le mat bleu qui la rend plus vsbl. Chaque rouleau absorbant mesure 38 po x 288 pieds.

Spécifications techniques

  • Article Rouleau, S.W.
  • Liquides absorbés Liquides à base d'huile
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Type de produit Rouleau de sorbant
  • Volume absorbé par paquet 71 gal
  • Dissipation électrostatique Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande